Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à bois pour construction bois ASSY® 3.0 HB
Particulièrement adaptée aux constructions en bois/charpentes, constructions en béton et coffrages et à tous les autres assemblages à vis bois/bois dans lesquels du bois de moins bonne qualité est utilisé.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Pointe
La pointe à 25° permet un vissage de précision. Vis avec filetage correspondant au niveau de la pointe, spécialement conçue pour éviter l'éclatement du bois, notamment près des bords. Le couple de vissage est nettement inférieur à celui des vis pour panneau de particules classiques et prolonge la durée de vie de l'outil et du foret.
filetage
Le filetage à pas gros asymétrique avec revêtement glissant en plastique permet de réduire le temps de travail de 30 %.
Fraises deux tailles
La meule de fraisage après le filetage réduit le couple de vissage de 20 %.
Fût réduit de la vis
Le fût réduit de la vis permet un assemblage sans contraintes et exempt d'écartement entre les supports.
Tête fraisée autofraisante
Tête fraisée autofraisante à 60° pour un fraisage facile et propre dans le bois de construction massif et les panneaux en bois revêtus.
Empreinte AW®
- Meilleur transfert de force
- Centrage facilité
- Longue durée de vie de l'outil
- Répartition des forces uniforme pour éviter d'endommager le revêtement des surfaces
Ne pas utiliser la vis dans des applications exposées directement aux éléments, dans des pièces humides et dans les atmosphères contenant du gaz chloré.
Les vis en acier ne sont pas adaptées à une utilisation à l'extérieur et pour des applications soumises à des taux d'humidité élevés pendant des périodes courtes ou longues ! Dans ces cas, utiliser les vis en acier inoxydable A2 ASSY® 3.0. Les revêtements de surface en nickel et en laiton sont adaptés uniquement à des utilisations décoratives, ils n'assurent aucune protection contre la corrosion !
Les vis pour panneaux de particules ASSY 3.0 sont optimisées pour une utilisation dans les matériaux en bois. L'utilisation avec chevilles plastiques peut entraîner une réduction de la capacité de charge. Par conséquent, pour l'utilisation avec des chevilles en plastique, il est recommandé de n'utiliser que des vis sans pointes filetées spéciales (pointe autoperceuse, pointe contre-filet, pointe anneau, filetage rainuré, filetage auto-nettoyant, etc. ), comme par ex. Würth ASSY D, famille 0151 (tête fraisée) et famille 0153 (tête cylindrique bombée)
Lors de l'utilisation de ces vis, les spécifications ATE-11/0190 doivent être respectées.
Documents de travail disponibles :
Logiciel de dimensionnement pour bois, tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/assy.
ATE-11/0190
Pour les assemblages par vis à bois/bois dans lesquels du bois de moins bonne qualité est utilisé.
Angle de vissage de 0° à 90°. Pour le bois de résineux ou les matériaux à base de bois tendre, le vissage ne requiert aucun préperçage. Pour réduire la distance aux bords, il peut être utile de prépercer un trou selon le diamètre du fond filet. Pour le vissage dans le bois dur, prépercer conformément aux spécifications de l'ATE-11/0190.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!