Livraison gratuite dès 100 € ! À partir de 100 €, les commandes en ligne et sur l'appli sont livrées sans frais de port.

Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis à bois et plaques de plâtre

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Vis à bois et plaques de plâtre

VIS À BOIS

VOUS CHERCHEZ UN NUMÉRO DE DIN OU D'ISO SPÉCIFIQUE ?

Achetez vos vis à bois chez Würth et assurez-vous de la plus grande précision possible. Nous évaluons constamment nos vis ASSY et continuons à les développer pour qu'elles répondent de mieux en mieux à toutes les exigences de qualité. Nos vis ASSY sont donc idéales pour les terrasses, les meubles, les plafonds, les sols et les murs, la construction et la pose de fenêtres, les structures et les toits, à l'extérieur et pour l'acier inoxydable. Les vis à bois Würth sont disponibles avec différents traitements de surface : galvanisé et galvanisé à chaud, ainsi qu'en acier et en acier inoxydable.

VIS À BOIS DE WÜRTH

Les vis à bois sont conçues pour les constructions en bois. La caractéristique des vis à bois est leur filetage en spirale pointu qui ne nécessite pas de contre-pièce.

Dans notre boutique en ligne, vous trouverez un large choix de vis pour les applications les plus diverses. Chacune des applications influence la conception de la vis. Ainsi, vous pouvez toujours être sûr d'utiliser la bonne vis pour votre application spécifique.

Würth développe en permanence de nouvelles vis à bois et continue d'améliorer les vis qui ont fait leurs preuves. Après tout, ce sont nos clients qui nous donnent les informations les plus précieuses sur la façon dont ils utilisent nos vis. La théorie et la pratique vont de pair chez nous et c'est pourquoi nous nous réjouissons de connaître votre opinion sur nos vis à bois. C'est ainsi que la nouvelle génération de vis ASSY a vu le jour.

Lorsqu'il s'agit de nouveaux développements, nous veillons toujours à ce que vous puissiez utiliser nos vis aussi facilement que possible, en modifiant le moins possible les embouts.

VIS DE WÜRTH

Les vis innovantes de Würth vous offrent à la fois une stabilité absolue et une grande flexibilité. Würth mène en permanence des recherches et des développements pour améliorer les vis et les embouts. Nous le faisons pour adapter encore mieux nos vis à vos besoins quotidiens.

Par exemple, la dernière génération de vis de précision ASSY se fixe solidement sur l'entraînement, même sans aimant. Même dans les surfaces dures, vous pouvez fraiser les vis avec précision.

Un nouveau type de filetage, avec un point de départ doux et des pointes qui montent linéairement, réduit l'effet de fendage.

L'embout nouvellement développé convient à 80 % des applications de vissage, ce qui réduit la nécessité de les remplacer.

ASSY : LES VIS EN ACIER INOXYDABLE DE WÜRTH

ASSY est l'abréviation de ASymmetrical-SYmmetrical thread (filetage asymétrique-symétrique). C'est d'emblée la caractéristique la plus importante de ces vis. Une autre caractéristique est qu'elles assemblent le bois sans le fendre grâce au filetage spécial en spirale à la pointe de la vis.

Les poches de fraisage spécialement conçues des vis ASSY évitent d'endommager les matériaux en bois revêtus et provoquent nettement moins d'éclats sur la surface.

L'entraînement AW développé par Würth assure un bon centrage, une transmission optimale de la force et une fixation sûre des embouts. Il est rare que les vis tournent ou glissent lors du vissage. L'évolution de cet entraînement, l'entraînement RW pour les vis ASSY4, est compatible avec les entraînements AW mais offre encore plus de facilité d'utilisation.

Avec la gamme de vis ASSY, vous avez toujours les bonnes vis à portée de main pour les applications les plus diverses. Vous n'avez même pas besoin de changer de variateur.

Les vis ASSY de Würth sont disponibles pour les domaines d'application suivants :

  • Construction et couverture
  • Construction de meubles
  • Construction et assemblage de fenêtres
  • Plafonds, sols et murs
  • Extérieur et acier inoxydable
  • Construction de terrasses

Avec le développement de la nouvelle génération de vis ASSY de Würth, il y a maintenant les vis ASSY4. Pour ce nouveau développement de nos vis ASSY3, nous avons écouté vos souhaits. Ainsi, la vis ASSY4 dispose désormais d'un entraînement amélioré, ce qui vous permet de la visser d'une seule main. De nombreuses versions des vis ASSY4 ont plus de poches de fraisage afin que vous puissiez fraiser la tête de la vis avec encore plus de précision.

Würth Logo