Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à béton à tête fraisée W-BS/A4
Capacités de charge les plus élevées et montage efficace. Pour le montage affleurant de rambardes ou de barres d'appui dans le béton, par exemple, acier inoxydable A4
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Utilisation extrêmement flexible grâce à trois profondeurs d'ancrage (taille 6-10)
- La fixation peut être réglée jusqu'à deux fois après la mise en œuvre (taille 6-10), par exemple pour aligner des rampes ou des platines (consulter le guide de montage)
- Charges très élevées
- Faibles entraxe et distance au bord grâce à une très faible expansion
- Assemblage très rapide et facile, mise sous charge immédiate
- Mise en œuvre esthétique et affleurante possible
Agrément technique européen ATE-16/0043 pour point de fixation, option 1, béton fissuré et non fissuré :
- Effets statiques et quasi-statiques (∅6 - ∅10)
- Effet sismique, classification C1 (∅6 - ∅10)
- Résistance au feu R30, R60, R90, R120
Agrément technique européen ATE-16/0128 pour le chevillage redondant non structurel :
- Béton fissuré et non fissuré, (∅6)
- Dalles alvéolées en béton précontraint C30/37 - C50/60, (∅6)
- Résistance au feu R30, R60, R90, R120
Agrément technique général DIBt/agrément général Z-21.1-2075 comme boulon d'ancrage chimique pour fixation dans le béton (∅10, type S tête hexagonale)
- Utilisation avec mortier chimique WIT-BS comme boulon d'ancrage chimique WIT-BS
- Dans le béton armé et non armé, fissuré et non fissuré C20/25 à C50/60
Capacité de traction dans les plafonds en béton à corps creux, (∅6 - ∅10) - rapport d'experts n° 21641 - 2016
Indice de résistance au feu en cas d'exposition au feu selon la courbe température/temps uniforme dans la maçonnerie (Mz, KSL, KS) et le béton armé, (∅6) - rapport d'experts n° 2101/173/18 - 2018
A partir de la taille 8, nous recommandons l'utilisation d'une clé à chocs pour la mise en œuvre. Le couple de serrage nominal recommandé doit être respecté. Dans le cadre d'une utilisation en extérieur, le trou de perçage peut être scellé avec du mortier chimique WIT-BS.
Agrément technique européen ATE-16/0043 pour point de fixation, option 1, béton fissuré et non fissuré :
- Effets statiques et quasi-statiques (∅6 - ∅10)
- Effet sismique, classification C1 (∅6 - ∅10)
- Résistance au feu R30, R60, R90, R120
Agrément technique européen ATE-16/0128 pour le chevillage redondant non structurel :
- Béton fissuré et non fissuré, (∅6)
- Dalles alvéolées en béton précontraint C30/37 - C50/60, (∅6)
- Résistance au feu R30, R60, R90, R120
Agrément technique général DIBt/agrément général Z-21.1-2075 comme boulon d'ancrage chimique pour fixation dans le béton (∅10, type S tête hexagonale)
- Utilisation avec mortier chimique WIT-BS comme boulon d'ancrage chimique WIT-BS
- Dans le béton armé et non armé, fissuré et non fissuré C20/25 à C50/60
Capacité de traction dans les plafonds en béton à corps creux, (∅6 - ∅10) - rapport d'experts n° 21641 - 2016
Indice de résistance au feu en cas d'exposition au feu selon la courbe température/temps uniforme dans la maçonnerie (Mz, KSL, KS) et le béton armé, (∅6) - rapport d'experts n° 2101/173/18 - 2018
Point de fixation avec agrément (∅6 - ∅10) :
Dans du béton de poids normal C20/25 à C50/60 (béton fissuré et non fissuré)
Chevillage redondant non structurel, avec approbation :
- Dans du béton de poids normal C20/25 à C50/60 (béton fissuré et non fissuré, (∅6))
- Dans les plafonds en béton creux précontraint C30/37 - C50/60, (∅6)
Convient particulièrement aux montages affleurants et offrant un aspect final esthétique
Convient à la fixation de charges moyennes à lourdes dans le béton :
- Fixation par exemple de rampes d'escalier et balustrades de balcon, barres d'appui, constructions en acier, sous-structures en bois, profilés métalliques, etc., dans le cadre d'une mise en œuvre sur place
- Fixations avec contraintes sismiques dans les zones à risque
- Fixations dans des zones exposées au feu
W-BS/A4 (acier inoxydable A4) peut être utilisé dans des conditions sous abri sèches, à l'extérieur (y compris dans les atmosphères industrielles et les zones côtières) ou dans les pièces humides, en l'absence de conditions particulièrement agressives
Pour une utilisation dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle résistante à la pression (non approuvé)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!