Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à béton à large tête cylindrique bombée W-BS/S
Très grande surface de contact spécialement adaptée à la fixation de rails de montage dans le béton, acier zingué
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Large spectre d'applications grâce à trois profondeurs d'ancrage
- Tête cylindrique bombée extra large avec grande surface de contact
- Il est possible d'ajuster et régler la fixation jusqu'à deux fois après la mise en œuvre, par exemple pour aligner des platines ou des rails (consulter la notice)
- Charges élevées
- Faibles entraxe et distance au bord grâce à une très faible expansion
- Mise en œuvre très rapide et facile, mise sous charge immédiate
Evaluation technique européenne ETA-16/0043 pour point de fixation individuelle, option 1, béton fissuré et non fissuré :
- Sollicitations statiques et quasi-statiques (∅6)
- Sollicitation sismique, classification C1 (∅6)
- Résistance au feu R30, R60, R90, R120
Evaluation technique européenne ETA-16/0128, fixations multiples pour applications non structurelles :
- Béton fissuré et non fissuré, (∅6)
- Dalles alvéolées en béton précontraint C30/37 - C50/60, (∅6)
- Résistance au feu R30, R60, R90, R120
Indice de résistance en cas d'exposition au feu, selon la courbe température/temps normalisée dans la maçonnerie (Mz, KSL, KS) et le béton armé, rapport n° 2101/173/18 - 2018
Respecter le couple de serrage nominal maximal recommandé lors de l'installation avec une clé à chocs.
Evaluation technique européenne ETA-16/0043 pour point de fixation individuelle, option 1, béton fissuré et non fissuré :
- Sollicitations statiques et quasi-statiques (∅6)
- Sollicitation sismique, classification C1 (∅6)
- Résistance au feu R30, R60, R90, R120
Evaluation technique européenne ETA-16/0128, fixations multiples pour applications non structurelles :
- Béton fissuré et non fissuré, (∅6)
- Dalles alvéolées en béton précontraint C30/37 - C50/60, (∅6)
- Résistance au feu R30, R60, R90, R120
Indice de résistance en cas d'exposition au feu, selon la courbe température/temps normalisée dans la maçonnerie (Mz, KSL, KS) et le béton armé, rapport n° 2101/173/18 - 2018
Fixation avec homologation (∅6) :
Dans un béton standard de classe de résistance C20/25 à C50/60 (béton fissuré et non fissuré)
Homologation pour fixations multiples redondantes dans le cas d'applications non structurelles :
- Dans un béton standard de classe de résistance C20/25 à C50/60 (béton fissuré et non fissuré, (∅6)
- Dans les dalles alvéolées en béton précontraint C30/37 - C50/60, (∅6)
Géométrie de tête esthétique avec une large zone de contact, idéale pour la fixation de charges moyennes dans le béton :
- Pour la fixation de rails de montage, panneaux, tôles, panneaux de système coupe-feu et protection contre l'incendie, barres d'appui, profilés métalliques, supports, sous-structures en bois...
- Fixations sous conditions sismiques dans les zones à risque
- Fixations dans des zones exposées au feu
W-BS/S (acier zingué galvanisé) ne peut être utilisé que dans les zones soumises à une atmosphère ambiante sèche
Pour une utilisation dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle résistante à la compression (sans homologation)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!