Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à béton à tête hexagonale W-BS 2/A4 type H
Charges de travail élevées et mise en œuvre facile. La nouvelle génération de vis à béton en acier inoxydable A4. Idéale pour le montage de structures métalliques dans le béton
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- La nouvelle géométrie de filetage garantit un vissage en douceur dans le béton et donc une plus grande efficacité
- Le type de fixation le plus rapide pour les charges moyennes et lourdes
- Trois longueurs d'ancrage permettent une utilisation flexible
- Les pièces à fixer peuvent être réglées jusqu'à deux fois a posteriori, par exemple pour pouvoir aligner les rambardes d'escalier ou les platines (respecter les instructions de mise en œuvre)
- Espacement et distances au bord minimaux grâce à une très faible expansion
Agrément technique européen ATE-22/0123 pour point de fixation, option 1, béton fissuré et non fissuré :
- Effets statiques et quasi-statiques (∅6 - ∅10)
- Effet sismique, classification C1 (∅6 - ∅10)
- Résistance au feu R30, R60, R90, R120
A partir de la taille 8, nous recommandons l'utilisation d'une clé à chocs pour la mise en œuvre. Le couple de serrage nominal recommandé doit être respecté. Dans le cadre d'une utilisation en extérieur, le trou de perçage peut être scellé avec du mortier chimique WIT-BS.
Agrément technique européen ATE-22/0123 pour point de fixation, option 1, béton fissuré et non fissuré :
- Effets statiques et quasi-statiques (∅6 - ∅10)
- Effet sismique, classification C1 (∅6 - ∅10)
- Résistance au feu R30, R60, R90, R120
Point de fixation avec agrément (∅6 - ∅10) :
Dans du béton de poids normal C20/25 à C50/60 (béton fissuré et non fissuré)
Convient au montage de charges moyennes à lourdes dans le béton :
- Montage par exemple de rambardes d'escalier, socles, supports, structures métalliques, profilés métalliques, etc., dans le cadre d'une mise en œuvre sur place
- Montage avec contraintes sismiques dans les zones à risque
- Montage dans des zones exposées au feu
W-BS 2/A4 (acier inoxydable A4) peut être utilisé dans des conditions sèches sous abri, à l'extérieur (y compris dans les atmosphères industrielles et les zones côtières) ou dans les pièces humides, en l'absence de conditions particulièrement agressives
Pour une utilisation dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle résistante à la pression (non approuvé)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!