Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Vis à tête hexagonale à embase DIN 6921 acier 8.8 acier zingué jaune
Vis à tête hexagonale à embase DIN 6921 acier 8.8 acier zingué jaune - 1
Vis à tête hexagonale à embase DIN 6921 acier 8.8 acier zingué jaune - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête hexagonale à embase DIN 6921 acier 8.8 acier zingué jaune

DIN 6921, acier 8,8, zingué, bichromaté (A2C)

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Indication

La norme DIN 6921 a été retirée et remplacée par la norme EN 1665. Il existe des similarités (certaines hauteurs de tête ont été modifiées | Le diamètre d'embase reste identique | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14, M16 et M20 | La résistance 12.9 a été supprimée | Le pas fin a été supprimé).