Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Boulon hexagonal à embase DIN 6921 acier 10.9 zingué (A2K)
Boulon hexagonal à embase DIN 6921 acier 10.9 zingué (A2K) - 1
Boulon hexagonal à embase DIN 6921 acier 10.9 zingué (A2K) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Boulon hexagonal à embase DIN 6921 acier 10.9 zingué (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 18 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Indication

La norme DIN 6921 a été retirée et remplacée par la norme EN 1665. Il existe des similarités (certaines hauteurs de tête ont été modifiées | Le diamètre d'embase reste identique | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M16, M20 | La résistance 12.9 a été supprimée | Les vis à pas fin ont été supprimées).