Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis tête hexagonale Avec collerette, sanitaire USIT®
Pour une étanchéité sans zone morte des raccords à vis dans les zones sanitaires
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Assure une étanchéité sans zone morte en combinaison avec les rondelles d'étanchéité et les rondelles Hygienic USIT® et le boulon hexagonal spécialement modifié
- Facile à nettoyer grâce à sa surface polie
- Pratiquement aucune adhérence de particules de poussière grâce à la rugosité de surface extrêmement faible de < 0.8 µm
- Pas de dépressions, d'indentations ou de gaufrages qui favorisent l'infestation de germes
- Convient aux zones en contact avec le produit en combinaison avec les rondelles d'étanchéité et les rondelles USIT®
L'étanchéité sans zone morte n'est garantie qu'en cas d'utilisation combinée avec les rondelles d'étanchéité et les rondelles USIT®.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!