Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Boulon à tête hexagonale entièrement fileté, assemblage de boulonnage structurel, DIN EN 15048-1 ISO 4017, acier 8.8 zingué, avec écrou ISO 7042
Boulon à tête hexagonale entièrement fileté, assemblage de boulonnage structurel, DIN EN 15048-1 ISO 4017, acier 8.8 zingué, avec écrou ISO 7042 - 1
Boulon à tête hexagonale entièrement fileté, assemblage de boulonnage structurel, DIN EN 15048-1 ISO 4017, acier 8.8 zingué, avec écrou ISO 7042 - 2
Boulon à tête hexagonale entièrement fileté, assemblage de boulonnage structurel, DIN EN 15048-1 ISO 4017, acier 8.8 zingué, avec écrou ISO 7042 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Boulon à tête hexagonale entièrement fileté, assemblage de boulonnage structurel, DIN EN 15048-1 ISO 4017, acier 8.8 zingué, avec écrou ISO 7042

Produit de construction avec marquage CE, livraison possible avec certificat de validation d'essai 3.1

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Assemblage boulonné pour structure métallique sans précontrainte selon le plan

  • Boulon à tête hexagonale avec filetage jusqu'à la tête, conforme à la norme DIN EN ISO 4017 et contre-écrou d'insert en nylon conforme à la norme DIN EN ISO 7042 (sécurisé contre le dévissage accidentel)
Indication
  • L'utilisation de raccords comprenant des composants galvanisés est uniquement prévue pour les environnements intérieurs secs. Ils ne doivent pas être placés dans des zones où de la corrosion risque d'apparaître au niveau des raccords et de passer inaperçue, notamment dans des zones inaccessibles ou fermées sujettes à la condensation

  • L'agrément technique général DIBt Z-14.4-758 réglemente uniquement l'utilisation dans la construction d'étagères

  • En raison de la traçabilité des lots, ces articles peuvent uniquement être achetés et stockés par le fabricant et ne peuvent donc pas être repris ou échangés !


Les raccords SB galvanisés à chaud conviennent à une utilisation dans les constructions en acier conformes aux normes EC3 et DIN EN 1090-2.


  • Boulon à tête hexagonale avec filetage total conforme à la norme DIN EN 4017 avec écrou hexagonal conforme à la norme DIN EN ISO 4032, résistance 8.8U/8, galvanisé à chaud : Réf. 00595...

  • Boulon à tête hexagonale avec filetage total conforme à la norme DIN EN 4014 avec écrou hexagonal conforme à la norme DIN EN ISO 4032, résistance 8.8U/8, galvanisé à chaud : Réf. 00594...

Produit de construction contrôlé