Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Vis à tête hexagonale avec filetage jusqu'à la tête DIN 933, acier 8.8U, galvanisé à chaud
Vis à tête hexagonale avec filetage jusqu'à la tête DIN 933, acier 8.8U, galvanisé à chaud - 1
Vis à tête hexagonale avec filetage jusqu'à la tête DIN 933, acier 8.8U, galvanisé à chaud - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête hexagonale avec filetage jusqu'à la tête DIN 933, acier 8.8U, galvanisé à chaud

Lire la description de l'article

Disponible en 77 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Fabriquées avec filetage sous-dimensionné en classe de tolérance 6AZ (jeu filet) avant l'application de la protection de surface (DIN EN ISO 10684).

  • Les vis sont conformes ISO après galvanisation à chaud.

  • Les vis ne doivent pas être utilisées avec des écrous à filetage surdimensionné. Cela peut créer des problèmes lors du vissage et peut entraîner une défaillance de l'assemblage.
Indication

La norme DIN 933 a été retirée et remplacée par la norme ISO 4017. Il existe des similarités (les dimensions nominales ont été étendues | le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22).