Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Vis à tête hexagonale FT DIN 4017 ac 12.9 zinc lamellaire argenté ISO 4017, acier 12.9 avec revêtement zinc lamellaire argenté (ZFSHL)
Vis à tête hexagonale FT DIN 4017 ac 12.9 zinc lamellaire argenté ISO 4017, acier 12.9 avec revêtement zinc lamellaire argenté (ZFSHL) - 1
Vis à tête hexagonale FT DIN 4017 ac 12.9 zinc lamellaire argenté ISO 4017, acier 12.9 avec revêtement zinc lamellaire argenté (ZFSHL) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête hexagonale FT DIN 4017 ac 12.9 zinc lamellaire argenté ISO 4017, acier 12.9 avec revêtement zinc lamellaire argenté (ZFSHL)

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Les revêtements en zinc lamellaire constituent une protection anticorrosion sans chrome (VI) pour l'assemblage des véhicules utilitaires, engins de construction, véhicules et équipements agricoles et tous les autres domaines où les exigences en matière de protection anticorrosion doivent répondre aux normes de construction des véhicules.



La résistance à la corrosion de ZFHSL est la suivante :


  • Diamètre ≥ M6 - 480 h*

  • Diamètre ≥ M10 - 720 h*


  • * Valeurs de référence : Aucune corrosion du métal de base dans les zones non filetées lors du test au brouillard salin selon la norme DIN EN ISO 9227 NSS.


  • La désignation ZFSHL fait référence au revêtement anticorrosion suivant :


    • Revêtement de zinc lamellaire, avec couche supérieure, couleur argentée, avec lubrification qui modifie le coefficient de friction.

    • Plage de coefficient de friction ajustée de 0,09 µ à 0,14 µ grâce à la couche supérieure avec particules de lubrification intégrées

    Indication

    La norme ISO 4017 remplace la norme DIN 933 | Il existe des similarités | La taille nominale a été étendue | Les surplats ont été modifiés pour les diamètres M10, M12, M14 et M22.