Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 acier 8.8 zingué ISO 4014, acier zingué 8.8 à passivation par film épais (VZD)
Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 acier 8.8 zingué ISO 4014, acier zingué 8.8 à passivation par film épais (VZD) - 1
Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 acier 8.8 zingué ISO 4014, acier zingué 8.8 à passivation par film épais (VZD) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 acier 8.8 zingué ISO 4014, acier zingué 8.8 à passivation par film épais (VZD)

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Les éléments de fixation avec revêtement zingué à passivation par film épais (VZD) sans chrome (VI) offrent une alternative évolutive aux surfaces contenant du chrome (VI). Le revêtement est composé d'une couche de zinc avec passivation sur une base de chrome (III).



Aperçu des avantages :



  • Alternative sans chrome (VI) à A2C ou A3C

  • Résistance thermique jusqu'à 120°C

  • Couche répartie uniformément
Indication

La norme ISO 4014 remplace la norme DIN 931 | Il existe des similarités | La taille nominale a été étendue | Les surplats ont été modifiés pour les diamètres M10, M12, M14 et M22.