Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis de façade à tête hexagonale avec rondelle d'étanchéité Faba® Type A
Acier inoxydable A2 zingué
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Rondelle d'étanchéité avec joint EPDM résistant aux intempéries
Avis technique
- Z-14.1-4
- Z-14.4-407 (fixation en sandwich) (longueur ≥ 75 mm)
- Z-14.1-537 (aluminium)
Agrément technique européen ATE-10/0184
Agrément technique européen ATE-13/0210 (longueur ≥ 75 mm)
Avis technique
- Z-14.1-4
- Z-14.4-407 (fixation en sandwich) (longueur ≥ 75 mm)
- Z-14.1-537 (aluminium)
Agrément technique européen ATE-10/0184
Agrément technique européen ATE-13/0210 (longueur ≥ 75 mm)
Pour la fixation de profilés acier et aluminium, de panneaux sandwich, en matière plastique, fibrociment et bois sur
- Ossatures en acier < 2 mm
- Ossatures en aluminium ≤ 3 mm
- Ossatures en bois
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!