Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis tête hexagonale avec filetage total et pas fin - DIN 961 acier 10.9 zingué DIN 961, acier 10.9 zingué bleu (A2K)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Pas fin pour :
- Hauteur réduite pour un pouvoir autofreinant supérieur par rapport à un boulon fileté normal
- Couple de serrage plus élevé
- Diamètre de boulon supérieur pour une fiabilité accrue
La norme DIN 961 a été retirée et remplacée par la norme ISO 8676. Il existe des similitudes (les dimensions nominales ont été étendues | Les surplats pour les dimensions M10, M12, M14 et M22 ont été modifiés).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!