Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Boulon hexagonal avec tige à pas fin DIN 960, acier 8.8, brut
Boulon hexagonal avec tige à pas fin DIN 960, acier 8.8, brut - 1
Boulon hexagonal avec tige à pas fin DIN 960, acier 8.8, brut - 2
Boulon hexagonal avec tige à pas fin DIN 960, acier 8.8, brut - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Boulon hexagonal avec tige à pas fin DIN 960, acier 8.8, brut

Lire la description de l'article

Disponible en 66 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Grâce au pas fin


  • La hauteur réduite assure un meilleur pouvoir autofreinant par rapport à une vis filetée normale

  • Couple de serrage accru

  • Grande fiabilité grâce au plus grand diamètre de la vis
Indication

La norme DIN 960 a été retirée et remplacée par la norme ISO 8765. Il existe des similarités (les dimensions nominales ont été étendues | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22).