Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Boulon hexagonal avec tige à pas fin DIN 960, acier, classe de résistance 10.9, zingué nickelé, passivé transparent (P3E)
Boulon hexagonal avec tige à pas fin DIN 960, acier, classe de résistance 10.9, zingué nickelé, passivé transparent (P3E) - 1
Boulon hexagonal avec tige à pas fin DIN 960, acier, classe de résistance 10.9, zingué nickelé, passivé transparent (P3E) - 2
Boulon hexagonal avec tige à pas fin DIN 960, acier, classe de résistance 10.9, zingué nickelé, passivé transparent (P3E) - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Boulon hexagonal avec tige à pas fin DIN 960, acier, classe de résistance 10.9, zingué nickelé, passivé transparent (P3E)

Lire la description de l'article

Disponible en 76 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Sans chrome VI :


  • Conforme à la Directive européenne sur les véhicules hors d'usage.


Résistance à la corrosion :


  • 720 h sans corrosion du métal de base conformément à la norme DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) – à titre comparatif : 96 h, acier bichromaté (A2C).
Indication

La norme DIN 960 a été retirée et remplacée par la norme ISO 8765. Il existe des similarités (les dimensions nominales ont été étendues | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22).