Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Vis à tête fraisée six pans creux filetage total - ISO 10642 acier 10.9 zingué DIN 10642, acier 10.9 zingué bleu (A2K), avec filetage total
Vis à tête fraisée six pans creux filetage total - ISO 10642 acier 10.9 zingué DIN 10642, acier 10.9 zingué bleu (A2K), avec filetage total - 1
Vis à tête fraisée six pans creux filetage total - ISO 10642 acier 10.9 zingué DIN 10642, acier 10.9 zingué bleu (A2K), avec filetage total - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête fraisée six pans creux filetage total - ISO 10642 acier 10.9 zingué DIN 10642, acier 10.9 zingué bleu (A2K), avec filetage total

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Indication

La norme ISO 10642 remplace la norme DIN 7991 | Il existe des similarités (certains diamètres et hauteurs de tête ont été modifiés | Les Ø nominaux M18, M22, M24 ont été supprimés | La version en acier inoxydable a été supprimée | Les résistances 10.9 et 12.9 ont été ajoutées).



Ces vis ne peuvent être soumises qu'à des charges limitées en raison de la géométrie de leurs têtes ; voir la norme DIN EN ISO 898-1