Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Vis à tête plate cruciforme H ISO 7045, acier 4.8, zingué (A2K)
Vis à tête plate cruciforme H ISO 7045, acier 4.8, zingué (A2K) - 1
Vis à tête plate cruciforme H ISO 7045, acier 4.8, zingué (A2K) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête plate cruciforme H ISO 7045, acier 4.8, zingué (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 71 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Indication

La norme ISO 7045 remplace la norme DIN 7985 | Il existe des similarités limitées | Certains diamètres et hauteurs de tête ont été modifiés | Les longueurs de filetage ont été modifiées | Les profondeurs de pénétration des têtes cruciformes ont été modifiées | Le nom standard de la vis à tête fraisée bombée a été modifié en vis à tête plate.