Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Vis à tête cylindrique bombée cruciforme Z DIN 7985, acier inoxydable A4-70, brut
Vis à tête cylindrique bombée cruciforme Z DIN 7985, acier inoxydable A4-70, brut - 1
Vis à tête cylindrique bombée cruciforme Z DIN 7985, acier inoxydable A4-70, brut - 2
Vis à tête cylindrique bombée cruciforme Z DIN 7985, acier inoxydable A4-70, brut - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête cylindrique bombée cruciforme Z DIN 7985, acier inoxydable A4-70, brut

Lire la description de l'article

Disponible en 32 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Indication

La norme DIN 7985 a été retirée et remplacée par la norme ISO 7045. Il existe des similarités (certains diamètres et hauteurs de tête ont été modifiés | les longueurs de filetage ont été modifiées | les profondeurs de pénétration des têtes cruciformes ont été modifiées | le nom standard de la vis à tête fraisée bombée a été modifié en vis à tête plate).