Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à tête cylindrique bombée TX Similaire à DIN 7985 acier 8.8 zingué (A2K)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Productivité accrue au montage
Lorsque les éléments sont assemblés à l'aide de fixations hexalobulaires (TX), la force est transmise sur une grande surface au niveau des flancs de l'empreinte au lieu d'être centrée en un seul point, comme c'est le cas avec les empreintes six pans mâles, par exemple. Cela présente plusieurs avantages :
- Usure de l'outil réduite
- L'outil ne glisse pas car la force est répartie de manière optimale
- Le revêtement de surface n'est pas endommagé
- Pas de battement
- La vis se met bien en place
Les embouts TX doivent être conformes à la norme DIN EN ISO 10664
- Ainsi, les éléments de fixation à tête TX sont standardisés et peuvent être utilisés dans le monde entier
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!