Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Vis à tête cylindrique bombée - ISO 14583 TX acier 8.8 zinc lamellaire ISO 14583, acier 8.8 avec revêtement zinc lamellaire argenté (ZFSHL)
Vis à tête cylindrique bombée - ISO 14583 TX acier 8.8 zinc lamellaire ISO 14583, acier 8.8 avec revêtement zinc lamellaire argenté (ZFSHL) - 1
Vis à tête cylindrique bombée - ISO 14583 TX acier 8.8 zinc lamellaire ISO 14583, acier 8.8 avec revêtement zinc lamellaire argenté (ZFSHL) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête cylindrique bombée - ISO 14583 TX acier 8.8 zinc lamellaire ISO 14583, acier 8.8 avec revêtement zinc lamellaire argenté (ZFSHL)

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Les revêtements en zinc lamellaire constituent une protection anticorrosion sans chrome (VI) pour l'assemblage des véhicules utilitaires, engins de construction, véhicules et équipements agricoles et tous les autres domaines où les exigences en matière de protection anticorrosion doivent répondre aux normes de construction des véhicules.



La résistance à la corrosion de ZFSHL est la suivante :


  • Diamètre ≥ M6 - 480 h*

  • Diamètre ≥ M10 - 720 h*


  • * Valeurs de référence : Aucune corrosion du métal de base dans les zones non filetées lors du test au brouillard salin selon la norme DIN EN ISO 9227 NSS.


  • La désignation ZFSHL fait référence au revêtement anticorrosion suivant :


    • Revêtement de zinc lamellaire, avec couche supérieure, couleur argentée, avec lubrification qui modifie le coefficient de friction.

    • Plage de coefficient de friction ajustée de 0,09 µ à 0,14 µ grâce à la couche supérieure avec particules de lubrification intégrées

    Indication

    Productivité accrue au montage



    Lorsque les éléments sont assemblés à l'aide de fixations hexalobulaires (TX), la force est transmise sur une grande surface au niveau des flancs de l'empreinte au lieu d'être centrée en un seul point, comme c'est le cas avec les empreintes six pans mâles, par exemple. Cela présente plusieurs avantages :


    • Usure de l'outil réduite

    • L'outil ne glisse pas car la force est répartie de manière optimale

    • Le revêtement de surface n'est pas endommagé

    • Pas de battement

    • La vis se met bien en place


    Les embouts hexalobulaires doivent être conformes à la norme DIN EN ISO 10664


    • Ainsi, les éléments de fixation à tête hexalobulaire sont standardisés et peuvent être utilisés dans le monde entier