Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Vis à tête hexagonale
Vis à tête hexagonale - 1
Vis à tête hexagonale - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête hexagonale

ISO 4762/DIN 912, acier 10.9, zingué galvanisé, bichromaté (A2C)

Lire la description de l'article

Disponible en 14 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

"La norme DIN 912 a été remplacée par la norme internationale ISO 4762". Les diamètres M1.4, M18, M22, M27, M33, M72, M80, M90 et M100, et la longueur nominale 2 mm n'ont pas été inclus dans la norme ISO 4762. Ces diamètres/longueurs continueront par conséquent à être fournis avec une étiquette DIN 912.

Indication

La norme ISO 4762 remplace la norme DIN 912 | Il existe des similarités | La plage nominale a été modifiée | Les vis à pas fin sont désormais comprises dans la norme ISO 12474.