Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à tête cylindrique à tête six pans mâle et épaulement ISO 7379, acier inoxydable A2-050, brut, tolérance f9
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Les vis à épaulement sont souvent utilisées lorsque les raccords vissés doivent absorber des forces latérales ou lorsque la position des pièces à usiner les unes par rapport aux autres doit être préservée.
- Tige à classe de tolérance f9
En raison de la géométrie, ces vis ne peuvent être chargées que dans une certaine mesure lors de l'essai de traction conformément à la norme ISO 3506-1 et sont marquées d'un 0 devant la résistance réelle.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!