Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Vis à tête cylindrique ISO 4762/DIN 912 acier 8.8 brut
Vis à tête cylindrique ISO 4762/DIN 912 acier 8.8 brut - 1
Vis à tête cylindrique ISO 4762/DIN 912 acier 8.8 brut - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête cylindrique ISO 4762/DIN 912 acier 8.8 brut

Lire la description de l'article

Disponible en 503 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Indication

La norme ISO 4762 remplace la norme DIN 912 | Il existe des similarités | La plage nominale a été modifiée | Les vis à pas fin sont désormais comprises dans la norme ISO 12474.