Matériau souple et élastique
Très respirant, protection contre la pluie légère (colonne d'eau 5000 mm)
Manches réglables
Dos long
Passepoil réfléchissant sur le devant et le dos
Cordon dans la couture
Garder tous ses outils à portée de main grâce à :
- Deux poches avec fermeture éclair sur le devant
- Une poche poitrine avec fermeture éclair imperméable
- Une poche de manche avec fermeture éclair
- Une poche intérieure pour téléphone mobile
- Une grande poche intérieure
Matériau :
- Extérieur : 94 % polyester, 6 % élasthanne
- Intérieur : 100 % polyester
- Lavable à 30 °C
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!