Grande longueur d'emmanchement à 2 positions de clipsage, la première est la position de sécurité, la seconde est la position d'étanchéité
- Très bonne tenue lors des sollicitations latérales
- L'embase ne peut pas être retirée ni arrachée
Pour les tubes en plastique conformes aux normes :
- ISO 7628
- DIN 74324
- DIN 73378
- SAE J844
- NFR 13-632
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!