Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Foret métal HSCo DIN 338 MFD Speed

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Foret métal HSCo DIN 338 MFD Speed

Foret pour le perçage précis dans presque tous les matériaux,
y compris l'acier inoxydable (tel que V2A, V4A), les aciers coulés et le titane. Convient également pour des applications générales dans l'acier jusqu'à 1 200 N/mm² de résistance et dans la fonte et les métaux non ferreux (tels que l'aluminium, les alliages d'aluminium, le bronze, le plastique).

Lire la description de l'article

Disponible en 37 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Jusqu'à 50 % plus rapide que les forets hélicoïdaux classiques avec appointissage


Géométrie Speed



Centrage optimal même lors du travail sur des surfaces incurvées


Angle de pointe de 135° et amincissement transversal optimisé de l'âme



Faible friction et évacuation rapide des copeaux


Hélice exclusive Vario



Queue à 3 méplats (à partir d'un dia. 4 mm) :


  • Aucune rotation dans le mandrin, ce qui permet un travail plus rapide et plus agréable

  • Transmission de puissance optimale

  • Protège le mandrin contre les dommages

  • Efforts minimes pour desserrer et serrer le mandrin


Disponible exclusivement chez Würth



Emballage du produit entièrement fabriqué en PCR (plastique recyclé à partir de déchets ménagers), 100 % recyclable