Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tw. drill bit HSS DIN 338 SMART STEP 29 pcs. Syska
The high-performance drill bit with unique SMART STEP technology (from dia. 2.5 mm) for high-precision circular drilling in steel up to 1,000 N/mm², aluminium, plastic (e.g. acrylic glass, HPL, Trespa or screen printing plates), non-ferrous metals, compact and hard wood and soft and light wood. Available in the ORSY® system cassette including the four additional intermediate sizes dia. 3.3, 4.2, 6.8 and 10.2 mm for M3-M12 threads.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170640.jpg)
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170636.jpg)
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170628.jpg)
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/35361530.jpg)
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/576656382.jpg)