Livraison gratuite dès 100 € ! À partir de 100 €, les commandes en ligne et sur l'appli sont livrées sans frais de port.

Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Tournevis et clés mâles 6 pans

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Tournevis et clés mâles 6 pans

DES TOURNEVIS PROFESSIONNELS POUR TOUTES LES ACTIVITÉS

Que vous recherchiez un jeu de tournevis ou un tournevis unique, Würth vous propose une large gamme de tournevis professionnels. Nos outils sont conçus pour vous offrir confort et efficacité. Nos tournevis professionnels sont équipés de manches ergonomiques bi-matière pour une transmission optimale de la force et un meilleur couple.

Le couple est également augmenté sur certains de nos produits équipés d'une lame Nitromatt et d'une Black Point pour une meilleure précision. Qu'il s'agisse d'un tournevis de précision, d'un manche en T, d'un tournevis isolé VDE ou d'un tournevis magnétique, vous trouverez toujours le tournevis professionnel adapté à vos besoins.

NOTRE GAMME DE TOURNEVIS ZEBRA

La nature vous a donné vos mains, Würth vous donne vos outils à main : le tournevis zébré !

CARACTÉRISTIQUES DES TOURNEVIS ZEBRA

  • Lame hexagonale avec entraînement à 6 côtés
  • Lame Nicromatt et pointe Black Point pour une précision et un couple accrus
  • Poignée scientifiquement développée pour une prise en main et une transmission de puissance optimales
  • Poignée ergonomique avec revêtement en caoutchouc antidérapant pour une augmentation significative du couple.

AVANTAGES DES TOURNEVIS ZEBRA

  • La lame continue avec une base solide assure une course solide, adaptée à toutes les applications.
  • La poignée ergonomique avec zones souples intégrées permet d'obtenir des résultats optimaux.
  • Un couple de travail encore plus élevé peut être obtenu avec une clé à molette ou une clé à œil.
  • L'acier de haute qualité allie une bonne élasticité à une grande résistance à l'usure.

EN SAVOIR PLUS SUR LES TOURNEVIS TRI-MATIÈRES ZEBRA

  • Innovation en matière de poignées ergonomiques
  • Code couleur pour une identification facile
  • Manche ergonomique, parfaitement adapté à la taille de la main - très confortable à utiliser
  • Pointe noire et lame Nicromatt pour une plus grande précision, une plus grande alacrité et une meilleure résistance à l'abrasion
  • Nouveau manche tri-matière pour plus de confort et un meilleur couple de serrage
Würth Logo