Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Visseuse cliquet pneumatique DRS multi
Visseuse cliquet pneumatique très petite et légère avec boîtier en plastique robuste. Disponible à l'unité ou en kit avec des accessoires standard.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Compact
Sa conception particulièrement fine et sa légèreté permettent de travailler dans les endroits inaccessibles
Simple
Pour changer de sens de rotation, il suffit d'insérer l'adaptateur du côté qui convient (G/D) dans la tête du cliquet pneumatique
Multifonction
Une machine pour quatre applications différentes grâce à deux adaptateurs interchangeables :
Porte-embout 1/4", 3/8", carré 1/4" et 10 mm
Gamme complète d'accessoires
Le kit contient 40 éléments au total rangés dans une boîte en métal de haute qualité avec alvéole en mousse
Embout mâle non inclus
Embout mâle non inclus dans le contenu de la livraison
3 ans garantie des vices cachés
vice de construction et défaut de matière
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!