Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Tournevis à poignée en T
Tournevis à poignée en T - 1
Tournevis à poignée en T - 2
Tournevis à poignée en T - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tournevis à poignée en T

Barrette d'embouts 10 pièces et embout PH2

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Molette de réglage à 3 positions : Changement de direction facile en cours d'utilisation, ajustable d'une seule main

  • 45 dents, couple de serrage max. de 40 Nm

  • Système de connecteur variable pour tous les embouts hexagonaux avec montant de 6,35 mm = 1/4 pouce