Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tournevis VDE, tête empreinte cruciforme PH, extrafin
Accès sans effort aux vis encastrées et aux éléments à ressort
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Isolant avec réduction du diamètre de lame dans les zones sensibles
- Empêche l'usure de l'isolant
- Symbole de vis à l'extrémité du manche
- Astuce : DIN ISO 8764-I-PH
- Lame : Brunie
Soumis à des tests individuels conformément à la norme CEI 60900:2004
Armoires de commutation et boîtiers de distributeur, disjoncteurs, barrettes de connexion et relais.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!