Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Torche de soudage MIG/MAG complète ML 38 - 3 mètres
Refroidissement par air avec torche de soudage BIKOX et connecteur central KZ-2
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Manipulation optimale grâce au système de poignée ergonomique
- La torche de soudage BIKOX est à la fois très flexible, compacte et résistante. Elle offre une longue durée de vie.
- Les torches de soudage ont un système de connexion central de type "Euro".
- Pour modèles MM 230/MM 350/CuSi 150
- Convient pour diamètre de fil min./max : 0,8-1,6 mm
Torche de soudage fournie avec une buse de contact de 1,0 mm de diamètre.
Conforme à la norme EN 60974-7 : Charges : 360 A CO2 ; gaz mélangé M21 320 A conforme à la norme DIN EN 439.
Idéal pour la construction d'appareils, de véhicules, de structures acier et le génie mécanique.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!