Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tirefonds bois, DIN 571 acier zingué à chaud Tête hexagonale
Tirefonds DIN 571, acier zingué à chaud
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Pour des assemblages bois sûrs
- Tête hexagonale pour une meilleure transmission du couple lors de l'installation des vis
- Le tirefond forme son taraudage au lieu de le couper.
- Pour le vissage dans les bois durs, un pré-percage doit être réalisé en fonction du diamètre de la vis et du type de bois
Des tirefonds et des joints d'étanchéité en matière plastique sont presque exclusivement utilisés pour fixer les tôles ondulées Eternit sur les chevrons en bois. Les vis en acier galvanisé à chaud offrent une excellente résistance à la corrosion. L'épaisseur de la couche de zinc peut être jusqu'à dix fois supérieure à celle des revêtements appliqués par galvanoplastie. La rugosité caractéristique de ce revêtement de surface est signe d'une bonne protection et d'une épaisseur de la couche de zinc supérieure à un zingage par galvanoplastie.
Pour les constructions en bois, notamment la construction de maisons mitoyennes préfabriquées, hangars, stands de salon, construction navale, construction de véhicules, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!