Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ejecteur Tipmatic Tipmatic
Pour charnière invisible Nexis Click-on 100°/110°, sans fonction automatique
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Système d'ouverture Tipmatic
Pour portes sans poignée qui s'ouvrent sur simple pression
Montage rapide sans outil
Rapide et facile, peut être ajouté à postériori
Jeu d'accessoires Tipmatic pour montage en angle/à demi-panneau et montage encastré
Inclus dans la livraison :
- 5 x adaptateurs Tipmatic
- 5 x éjecteurs Tipmatic
En fonction du matériau de support et pour les portes de meuble à usage intensif, nous recommandons également de monter l'adaptateur Impresso avec des vis de 3 mm. Nous recommandons Tipmatic Click-on pour les portes à cadre. Würth décline toute responsabilité en cas d'utilisation de Tipmatic avec un autre système de fermeture.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!