Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Ejecteur Tipmatic Tipmatic
Ejecteur Tipmatic Tipmatic - 1
Ejecteur Tipmatic Tipmatic - 2
Ejecteur Tipmatic Tipmatic - 3
Ejecteur Tipmatic Tipmatic - 4
Ejecteur Tipmatic Tipmatic - 5
Ejecteur Tipmatic Tipmatic - 6
Ejecteur Tipmatic Tipmatic - 7
Ejecteur Tipmatic Tipmatic - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ejecteur Tipmatic Tipmatic

Pour charnière invisible Nexis Click-on 100°/110°, sans fonction automatique

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Système d'ouverture Tipmatic


Pour portes sans poignée qui s'ouvrent sur simple pression



Montage rapide sans outil


Rapide et facile, peut être ajouté à postériori



Jeu d'accessoires Tipmatic pour montage en angle/à demi-panneau et montage encastré



Inclus dans la livraison :


  • 5 x adaptateurs Tipmatic

  • 5 x éjecteurs Tipmatic
Indication

En fonction du matériau de support et pour les portes de meuble à usage intensif, nous recommandons également de monter l'adaptateur Impresso avec des vis de 3 mm. Nous recommandons Tipmatic Click-on pour les portes à cadre. Würth décline toute responsabilité en cas d'utilisation de Tipmatic avec un autre système de fermeture.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.