Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tige de raccordement carrée
Pour gabarit de fraisage de charnière Insert 3D
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Pour optimiser la pose des charnières invisibles Insert 3D de diam. 20 mm
Si le gabarit de fraisage est utilisé en tant que gabarit en série, le deuxième ou le troisième gabarit de fraisage doit être placé de manière à ce que la distance entre les repères "A" corresponde à l'entraxe requis entre les charnières.
Nous recommandons d'effectuer une découpe d'essai avant la première pose.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Etapes d'installation comme gabarit de fraisage en série :
1. Monter le gabarit de fraisage en série. (Les butées de longueur peuvent être réglées séparément pour les portes DIN droite et DIN gauche et s'insèrent dans la feuillure de la porte)
2. Définir l'emplacement de la charnière
3. Aligner le gabarit de fraisage de la porte avec celui du dormant (tenir compte de l'espace de la feuillure supérieure sur le gabarit de la porte, de 4 mm minimum.)
4. Déterminer l'épaisseur de lèvre. (Pour garantir la stabilité du gabarit de fraisage pour une épaisseur de lèvre de 18 mm, nous recommandons d'utiliser les entretoises adhésives fournies.)
5. Fixer le gabarit de fraisage en série sous le battant de la porte (insérer dans la feuillure)
6. Insérer le patron dans le gabarit de fraisage et effectuer les découpes (bague d'arrêt : 30 mm de diamètre, gabarit de fraisage : 20 mm de diamètre, profondeur de fraisage : 50 mm)
7. Retirer le gabarit de fraisage en série
8. Nettoyer les découpes
9. Insérer et fixer les charnières
10. Insérer le battant dans l'encadrement de porte et vérifier son bon fonctionnement
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!