Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Télémètre laser LP 19
Télémètre laser pratique et léger pour mesurer les longueurs
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Appareil très léger et pratique
- Plage de mesure 0,5-10 m
- Avec clip en métal pour ceinture ou poche de chemise
- Fonctionnement très simple au moyen d'un bouton
Contenu de la livraison :
- 2 piles 1,5 V AA
- Boîte
- Mode d'emploi
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!