Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Taraud machine HSCo multi performance trou borgne DIN 371/376
Le taraud haute performance est équipé de la nouvelle génération de tiges (une combinaison de tiges polygonales et droites (Ø M4-M12)) pour une utilisation polyvalente sur presque toutes les machines et tous les matériaux, tels que les aciers conventionnels, les aciers inoxydables (par ex. V2A, V4A), le titane, les aciers résistants à la chaleur et à haute résistance (jusqu'à 1 200 N/mm²) et les matériaux de moulage. Convient également aux métaux non ferreux, comme l'aluminium, les alliages d'aluminium, le bronze et les plastiques.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Utilisation flexible avec les tournevis sans fil et les perceuses manuelles, à colonne et droites
L'arbre à empreinte polygonale empêche le glissement dans le mandrin, assure un transfert de puissance optimal et évite d'endommager le mandrin.
Adapté pour les applications conventionnelles, comme les centres d'usinage CNC avec pinces de serrage ou mandrins à compensation
Maintien de l'arbre droit avec support carré
Peut être utilisé de manière fiable avec presque tous les matériaux
Nouvelle géométrie de l'outil avec angle de coupe réduit, angle de dépouille et micro-géométrie optimisés
Performances exceptionnelles
- Durée de vie jusqu'à trois fois plus élevée par rapport aux tarauds Würth sans revêtement
- Excellente évacuation des copeaux, prévention de la nidification des copeaux
Disponible exclusivement chez Würth
- Lors du taraudage, veiller à ajouter suffisamment de liquide de refroidissement et de lubrifiant.
- Pour les correspondances taraud machine/matériaux, consulter les tableaux de présentation
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!