Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Taraud machine HSCo multi-performance pour trous débouchants DIN 371/376
Le taraud haute performance est équipé de la nouvelle génération de tiges (une combinaison de queues polygonales et droites (Ø M4-M12)) pour une utilisation polyvalente sur presque toutes les machines et tous les matériaux, tels que les aciers conventionnels, les aciers inoxydables (par ex. V2A, V4A), le titane, les aciers résistants à la chaleur et à haute résistance (jusqu'à 1 200 N/mm²) et les matériaux de moulage. Convient également aux métaux non ferreux, comme l'aluminium, les alliages d'aluminium, le bronze et les plastiques.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Utilisation flexible avec les visseuses sans fil et les perceuses portables, sur pied et sur colonne
La tige à empreinte polygonale empêche la rotation dans le mandrin, assure un transfert de puissance optimal et évite d'endommager le mandrin.
Convient aux applications conventionnelles, comme les centres d'usinage CNC avec pinces de serrage ou mandrins à compensation
Arbre droit maintenu en place par le support carré
Pour la sécurité de processus dans presque tous les matériaux
Géométrie d'outil nouvellement développée avec angle de coupe réduit ainsi qu'une optimisation de l'angle de dépouille et de la micro géométrie
Performances exceptionnelles
Excellente évacuation des copeaux pour empêcher toute accumulation
Disponible exclusivement chez Würth
- Lors du taraudage, veiller à ajouter suffisamment de liquide de refroidissement et de lubrifiant.
- Pour les correspondances taraud machine/matériaux, consulter les tableaux de présentation
Avant d'inverser le taraud, retirer du trou de perçage la totalité de l'entrée d'angle hélicoïdal de l'outil. Dans le cas contraire, les arêtes de coupe risquent de s'ébrécher ou l'outil risque de se casser.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!