Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Taraud machine HSCo multi-performance pour trous débouchants DIN 371/376
Taraud machine HSCo multi-performance pour trous débouchants DIN 371/376 - 1
Taraud machine HSCo multi-performance pour trous débouchants DIN 371/376 - 2
Taraud machine HSCo multi-performance pour trous débouchants DIN 371/376 - 3
Taraud machine HSCo multi-performance pour trous débouchants DIN 371/376 - 4
Taraud machine HSCo multi-performance pour trous débouchants DIN 371/376 - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Taraud machine HSCo multi-performance pour trous débouchants DIN 371/376

Le taraud haute performance est équipé de la nouvelle génération de tiges (une combinaison de queues polygonales et droites (Ø M4-M12)) pour une utilisation polyvalente sur presque toutes les machines et tous les matériaux, tels que les aciers conventionnels, les aciers inoxydables (par ex. V2A, V4A), le titane, les aciers résistants à la chaleur et à haute résistance (jusqu'à 1 200 N/mm²) et les matériaux de moulage. Convient également aux métaux non ferreux, comme l'aluminium, les alliages d'aluminium, le bronze et les plastiques.

Lire la description de l'article

Disponible en 14 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Utilisation flexible avec les visseuses sans fil et les perceuses portables, sur pied et sur colonne


La tige à empreinte polygonale empêche la rotation dans le mandrin, assure un transfert de puissance optimal et évite d'endommager le mandrin.



Convient aux applications conventionnelles, comme les centres d'usinage CNC avec pinces de serrage ou mandrins à compensation


Arbre droit maintenu en place par le support carré



Pour la sécurité de processus dans presque tous les matériaux


Géométrie d'outil nouvellement développée avec angle de coupe réduit ainsi qu'une optimisation de l'angle de dépouille et de la micro géométrie



Performances exceptionnelles


Excellente évacuation des copeaux pour empêcher toute accumulation



Disponible exclusivement chez Würth

Indication
  • Lors du taraudage, veiller à ajouter suffisamment de liquide de refroidissement et de lubrifiant.

  • Pour les correspondances taraud machine/matériaux, consulter les tableaux de présentation
Domaine d'application