- Matériau : acier zingué robuste et résistant à la corrosion
- Réglable jusqu'à 6 mm avec tablette virtuellement rentrée
- Taquet AF 10 avec molette
- Repose fermement dans l'alésage, montage facile
- Convient aux matériaux à partir de 22 mm d'épaisseur
- Capacité de charge : peut supporter une charge bien répartie de 85 kg/m², profondeur max. de la tablette = 250 mm, distance max. entre taquets = 700 mm
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!