Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Taquet, type A réglage de la hauteur au moyen d'un axe de support
Taquet, type A réglage de la hauteur au moyen d'un axe de support - 1
Taquet, type A réglage de la hauteur au moyen d'un axe de support - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Taquet, type A réglage de la hauteur au moyen d'un axe de support

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Matériau : acier zingué robuste et résistant à la corrosion

  • Réglable jusqu'à 6 mm avec tablette virtuellement rentrée

  • Taquet AF 10 avec molette

  • Repose fermement dans l'alésage, montage facile

  • Convient aux matériaux à partir de 22 mm d'épaisseur

  • Capacité de charge : peut supporter une charge bien répartie de 85 kg/m², profondeur max. de la tablette = 250 mm, distance max. entre taquets = 700 mm

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.