Système intégralement prémonté
Pose au sol simple, rapide et légère
Extension totale, capacité de charge 30 kg
Rails intérieurs amovibles
Etagère robuste avec capacité de charge jusqu'à 5 kg
Délai de livraison : env. 8 jours ouvrables après réception de la commande
Les dimensions sont fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Installation derrière les portes pivotantes. L'angle d'ouverture des portes pivotantes doit être de 100° au minimum.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!