Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Raccord d'abattant à charnière Kinvaro S-35 Avec amortissement réglable intégré
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Permet l'utilisation de corniches et d'éclairages montés sur le dessus
- Abattant réglable en 3 dimensions : hauteur, largeur, inclinaison : Réglage direct ±1,5 mm
- Montage rapide et sans outils
- Maintien solide dans n'importe quelle position au-dessus de l'angle d'ouverture de 45°
Gamme d'abattants :
- Largeur : 450-1 200 mm
- Hauteur : 420-750 mm
Calcul du poids de l'abattant
Largeur de l'abattant x hauteur de l'abattant x épaisseur de l'abattant x poids spécifique1 + poids de la poignée2 = poids de l'abattant
1 Poids spécifiques : Matériau MDF 0,85 kg/dm3, panneau en bois aggloméré 0,65 kg/dm3, épicéa/pin 0,45 kg/dm3
2 La barre de poignée doit avoir un poids de 0,1 kg par 100 mm de largeur de poignée. Nous recommandons une installation d'essai.
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!