- Fixation via un support à enfoncer avec tige filetée M8
- Fixation également possible à l'aide de rivets à sceller de 4,0 mm AIMg 5 (DIN 1725) ou de vis autoperceuses de 4,2 mm en acier cémenté
- Réglage aisé pour différents profils de plaque trapézoïdale grâce à des points de pliage spécifiques
- Zingué sendzimir - tôle continue zinguée
Certification Cradle to Cradle{861}®{862}
- Modernisation du bâtiment à l'aide de matériaux non dangereux
- Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED{863}®{864}, BREEAM{865}®{866} et DGNB
Approuvé par le VdS pour la fixation des tuyaux jusqu'à DN 50. La charge maximale autorisée dépend de l'épaisseur de la plaque trapézoïdale.
N° de certification VDS : G 4021037
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!