Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Support de montant ProBase de type C

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Support de montant ProBase de type C

La solution adaptée à quasiment tous les types de support

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Capacités de charge très élevées dans tous les sens de charge

  • Permet de gagner du temps lors de l'installation grâce à la plaque porteuse amovible et à l'assemblage des deux pièces au moyen d'un écrou-raccord de 55 mm, comme raccord à vis

  • Le raccord à vis coudé optimisé avec vis de système plaquées zinc-nickel 8 × 160 mm empêche le bois de se fendre - écrou-raccord de 55 mm et vis sont inclus dans la livraison

  • Réglage de la hauteur possible à pleine charge

  • Installation simplifiée et précise grâce à la pointe de centrage
Homologation

Marquage CE conformément à l'Agrément technique européen ATE-15/0540

Marquage CE conformément à l'Agrément technique européen ATE-15/0540