Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Support de plaque d'immatriculation complet Classic
Plaque de base disponible en trois longueurs
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Le support de plaque d'immatriculation numéro un des ventes en Allemagne
- Bien souvent, seule la bande doit être remplacée (à moindre coût). Bandes disponibles séparément
- Facile à utiliser
- Conception robuste pour une stabilité et une durabilité excellentes
- Socle disponible en trois longueurs : 520 mm, 460 mm. A préciser lors de la commande
Les bandes sont compatibles et s'adaptent à toutes les plaques de base Classic et Circo.
Conforme à la directive UE (CEE 74/483)
La bande peut être ouverte à la main en appuyant sur le côté avant gauche ou droit avec le pouce et en faisant glisser la bande vers le bas
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!