Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tableau blanc
Grâce à sa surface lisse et magnétique, la tablette d'écriture magnétique constitue la plate-forme idéale pour l'organisation de notes et de documents en atelier et au bureau.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Surface lisse et magnétique
- Les notes à court et à long terme peuvent être écrites et effacées à nouveau sans laisser aucun résidu.
- Avec des aimants et des porte-documents magnétiques pour la fixation à long terme de documents et d'informations.
Différentes finitions de surface pour différentes applications
- Les surfaces peintes sont adaptées aux notes à court terme, les surfaces émaillées, aux notes à long terme.
- La surface émaillée, particulièrement résistante aux rayures, est durable et écologique. Offre la résistance et l'élasticité du métal, associées à la dureté et à la résistance d'une surface en verre. La surface est facile à nettoyer, mais aussi résistante aux acides et alcalis et à la corrosion.
Nettoyage
Essuyer à sec ; nettoyer régulièrement le produit avec les nettoyants Würth recommandés.
Fixation
Installation facile et après suspension, l'élément excentrique spécial peut être utilisé pour un réglage pratique, jusqu'à 6 mm.
Produits de qualité
Fabriqué en Allemagne
Un nettoyage régulier avec un nettoyant Würth est recommandé pour une utilisation optimale à long terme. Utiliser uniquement des marqueurs effaçables à sec pour tableau blanc, et non des marqueurs permanents.
Pour la présentation de notes à court ou à long terme ou la saisie d'informations sur des aspects professionnels, ainsi que pour la visualisation de données et de documents importants.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!