Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Support moteur/transmission avec bras pivotants Universel
Les bras pivotants offrent plus de flexibilité dans les applications. Capacité de charge max. 400 kg.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Idéals pour soutenir le moteur lors des travaux sur les supports moteur, la courroie crantée, la pompe à eau ou les galets tendeurs
- Pour une utilisation universelle, des petites voitures aux fourgons
- Permet de gagner du temps au travail et assure un haut niveau de sécurité, car le support du moteur reste dans le compartiment moteur lors des travaux de réparation, même si le montage du moteur est desserré
- Accès idéal lors de travaux de réparation, travail en toute liberté par le haut dans le compartiment moteur, le moteur étant fixé par le bas
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!